Laposreszelő DIN 7261, A alak
Lapos reszelő, A alak
RESZELŐ
Cikksz. 071461 04
EAN 4011231718103
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális reszelő vágóél alak (ideális vágószög, egységes fogmagasság és távolság)
- Tiszta munkadarab felületet biztosít, és szükségtelenné teszi a költséges utólagos megmunkálást.
- Elősegíti a jó forgácsolást, és megakadályozza a munkadarab karcolódását.
- Vágási teljesítmény növelés, kisebb erővel. Kiváló minőségű acél és alapos edzés hosszú élettartamot biztosít.
- A kúpos szár biztosítja, hogy a reszelő biztonságosan illeszkedik a nyélbe.
1 vágat - durva; 2 vágat - közepes; 3 vágat - finom
Adatlapok(X)
![]() | |
Reszelőlap hossza (L) | 350 mm |
Szélesség (B) | 34,5 mm |
Vastagság (S) | 7,6 mm |
Finom vágás | 1 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!